Receptor de termosifón de amoniaco RVS

Receptor de termosifón de amoniaco RVS

Vaso Receptor Horizontal de Termosifón de Amoniaco. Certificado por RVS. Serie: 39735. Nat'l Bd. 17019. MAWP: 250 PSI a 250 F, MDMT -20 F a 250 PSI. Año 2004. Dimensiones de las paredes laterales: 20 pulg. de diámetro x 50 pulg. L. Puertos superiores: (2) 3,5 pulg., (1) 2,5 pulg. Puertos inferiores: (1) 3,5 pulg., (1) Puerto final de 2,5 pulg. : 4,5 pulg. Volumen aproximado: 75 galones. Dimensiones totales: 5,5 pies de largo x 3,5 pies x 3 pies.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SOSF07
  • Fabricante: RVS
  • Modelo: TSR
  • Número de serie: 39735

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 50
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 75
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 17019
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI at 250F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Upper ports: (2) 3.5 in., (1) 2.5 in. Lower ports: (1) 3.5 in., (1) 2.5 in. End port: 4.5 in

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 66
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 36

Detalles adicionales del producto

Receptor de termosifón de amoniaco RVS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente