Recipiente de aceite de amoníaco RVS 2014 sin usar - 7,8 galones

Recipiente de aceite de amoníaco RVS 2014 sin usar - 7,8 galones

Recipiente de aceite refrigerante de amoníaco horizontal RVS 2014 sin usar. Fabricado por Refrigeration Valves & Systems Serie: 49570. Nat'l Bd.: 26107. MAWP 400 PSI a 300F. MDMT: -50 °F a 400 PSI. Volumen estimado: 7,8 galones. Peso estimado: 141 libras. Dimensiones: 8 5/8 pulgadas de diámetro exterior x 36 pulgadas de largo. (ACN14)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CRVS05
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 49570

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Recipiente de aceite de amoníaco RVS 2014 sin usar - 7,8 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente