Válvulas y sistemas de refrigeración Paquete de recirculación de amoníaco 54 pulgadas de diámetro x 115 pulgadas de largo.

Válvulas y sistemas de refrigeración Paquete de recirculación de amoníaco 54 pulgadas de diámetro x 115 pulgadas de largo.

Válvulas y sistemas de refrigeración Paquete de recirculación de amoníaco 54 pulg. de diámetro x 115 pulg. L. S/N: 87107. MAWP: 150 psi a 650 °F. Temperatura mínima de trabajo: -45 °F. Presión máxima a temperatura mínima: 60 psi. Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque de amoníaco: S/N: 87136, Nat'l Bd: 862, MAWP: 250 psi @ 300 °F, MDMT: -20 °F @ 250 psi. Tanque de amoníaco EL Nickell 1996: S/N: 45995, Nat'l Bd: 43180, MAWP: 300 psi @ 650 ºF, MDMT: -20 °F @ 300 psi y -50 °F @ 120 psi. (3) Bombas centrífugas herméticas de Hansen Technologies, S/N: CH-82028, CH-39351R y CH-39983R, cat. No: CAM 2/3, Tamaño: F, capacidad: 6.6 @ 173 tdh. (3) Motores AGX, 4,5 hp, 3400 rpm, 440 V, 7,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas y salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto de succión, (2) 2 pulg. de diámetro. , (1) 8 pulg. de diámetro, (1) 1 pulg. de diámetro. hacia la válvula, (1) válvula de drenaje de 1 pulg., (1) 3/4 pulg. de diámetro. Válvula FNPT. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 10 pies 6 pulgadas de alto (RTD).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDCF247.
  • Manufacturer: RVS
  • Serial Number: 87107

Tank Details

Pump Details

  • Pump Included?

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Válvulas y sistemas de refrigeración Paquete de recirculación de amoníaco 54 pulgadas de diámetro x 115 pulgadas de largo.