Paquete de acumulador de amoníaco RVS
Paquete acumulador de amoníaco RVS. Tanque recirculador RVS: dimensiones: 9 pies de diámetro. x 19 pies 10 pulgadas de largo. Dimensiones interiores de pared recta: 8 pies 4 pulgadas de diámetro. x 15 pies L. MAWP original: 150 psi @ -20°F a 300°F. MDMT: 60 psi a -40°F. Recertificado por Fru-Con en 2004 con MAWP: 60 psi a -60 °F. Tanque acumulador de válvulas y sistemas de refrigerante: dimensiones de pared recta: 2 pies 7 pulgadas de diámetro. x 5 pies 8 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20 °F a 250 psi. Recertificado por Fru-Con Construction Corp: MAWP: 100 psi a -60°F. Regulador de presión de Refrigerating Specialties Inc.: tipo A2BK, recipiente de aceite Henry Technologies - 10 galones. Modelo: RA-10034-600. Dimensiones interiores de pared recta: 10 pulg. de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas L. MAWP: 300 psi a 300 °F. MDMT: -55/-60 °F a 300/100 psi. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 17 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2058B.
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 89580 / 89590
Tank Details
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included?
- Micro Control Panel Manufacturer:
- Micro Control Panel Description: