Recipiente para aceite de amoníaco RVS - 18 galones
1994 Receptor vertical de sistemas y válvulas de refrigeración: 18 galones. S/N: 94406. Nat'l Bd: 6753. Dimensiones interiores de pared recta: 12-3/4 pulg. de diámetro. x 2 pies 8 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -45ºF a 100 psi. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (alivio), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 1-1/2 pulgadas de alto (HB2).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN075F
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 94406
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Receiver
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 12.75
- Tank Length (Inches): 32
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 18
- Tank National Board Number: 6753
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 psi @ 300°F
- Tank Inlets & Outlets Description: (1) 1/2 in. dia. port, (1) 3/4 in. dia. port. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. port (relief), (1) 1 in. dia. drain port, (1) 1/2 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. port
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 61.5
- Weight (LBS): 175
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994