Recirculador de amoníaco RVS -
Paquete de recirculación RVS. 6 pies de diámetro. x 13 pies de alto. Aproximadamente 2750 galones. Nat. bd: 3813. S/N: 91378. Año de construcción: 1991. MAWP 150 psi a 300ºF. Temperatura mínima de diseño del metal: -20 °F a 150 psi. (2) Bombas con motor encapsulado de acero inoxidable Teikoku. Tipo: R42-526C4M-1012V1-E. Entrada: 5 pulg. Salida: 4 pulg. Cabezal: 6 pulg. Cabezal 157 pies. Capacidad: 274 gal./min. 14,7 HP, 60 HZ, 460 V, 15 kW, 32 A. N.º de producto: FZ-1323-1 y FZ-1323-2. Fabricado en marzo de 2007.
Product Details
- Cantidad en stock: ASCA025.17a
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 91378
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details