Enfriador enfriado por glicol y amoníaco RVS - 38 toneladas
1990 Enfriadora enfriada por glicol y amoníaco RVS. Capacidad aproximada: 38 toneladas. Número de pasadas: 7. Número de tubos: 184. Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulg. de diámetro exterior. x 24 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 1,227.74 pies cuadrados. Volumen del tubo: 200 gal. Lado de la carcasa nominal 150 psi a 200 °F, lado del tubo 100 psi a 200 °F. Capacidad: carcasa: amoníaco: Flujo: 833 lbs. / h. Temperatura: 26°F adentro y 26°F afuera. Tubo: 30% propilenglicol: Flujo: 51600 lbs. / h. Temperatura: 38 °F adentro y 28°F afuera. La línea de alimentación de amoníaco líquido al enfriador tiene un diámetro de 3/4 pulg. Dimensiones aproximadas: 26 pies x 1 pie 6 pulgadas de ancho 1 pie 6 pulgadas de alto. Acumulador de refrigerante integral: Capacidad aproximada de 80 galones. 10-3/4 pulg. de diámetro exterior. x 20 pies L. MAWP: 150 psi a 200 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Dimensiones aproximadas: 20 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto. Recipiente de aceite horizontal: 6-5/8 pulgadas x 20 pulgadas. Clasificado 150 psi a 200 °F. Esto se instaló originalmente con Tropicana como parte de su línea de procesamiento de jugo de naranja. Dimensiones totales: 26 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 9 pies 4 pulgadas de alto (ACN400).
Product Details
- Cantidad en stock: DPPE3603B.
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 90603 - 90605
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 1227.74
- Number of Passes: 7
- Number of Tubes: 184
- Tube Diameter (inches): 1.25
- Tube Length (inches): 288
- National Board Number: 3222, 3223
- MAWP (PSI at temp): Shell Side: 150 psi @ 200 °F. Tube Side: 100 psi @ 200 °F.
- MDMT (temp at PSI): -20 °F @ 150 psi
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 319
- Width (Inches): 59
- Height (Inches): 112
- Weight (LBS): 833
- ACN: 400
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990
- Previously Used With: This was originally installed with Tropicana as part of their orange juice processing line.