Receptor de amoníaco vertical RVS (20 x 84 pulgadas, 140 galones)
Certificado por RVS Vertical Receiver. Número de serie: 94951. Junta Nacional: 7186. MAWP: 250 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI. Año de construcción: 1994. Dimensiones estimadas del recipiente: 20 x 84 pulgadas. Galones estimados: 140 galones.
Product Details
- Cantidad en stock: GWIC11
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 94951
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 98
- Weight (LBS): 1,200
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994
- Spec Sheet Available: No