Recirculador de amoníaco vertical RVS - 60 pulg. de diámetro. x 12 pies de alto

Recirculador de amoníaco vertical RVS - 60 pulg. de diámetro. x 12 pies de alto

1994 Recirculador vertical de amoníaco RVS. Capacidad aproximada: 1,500 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 60 pulg. de diámetro. x 12 pies H. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: - 40°F a 100 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto (entrada de succión), (1) 2 pulgadas de diámetro. Puerto (líquido de maquillaje), (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto (alimentación líquida). Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto (salida de succión), (2) 3/4 pulg. puertos (respiraderos), (1) 6 pulg. de diámetro. puerto (succión de la bomba). Panel de control con (9) pulsadores y (6) interruptores. Dimensiones del panel: 2 pies de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Panel de control Hoffman. Número de gato: A-1212CH. Dimensiones del panel: 1 pie 1 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho x 1 pie 4 pulg. de alto. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulg. de largo x 6 pies 6 pies de ancho x 17 pies. h.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN075A
  • Manufacturer: RVS
  • Serial Number: 94279

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Recirculator
  • Tank Orientation: Vertical
  • Tank Diameter (Inches): 60
  • Tank Length (Inches): 13

Pump Details

  • Pump Included?

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Recirculador de amoníaco vertical RVS - 60 pulg. de diámetro. x 12 pies de alto