Paquete de recirculador de amoníaco vertical RVS: 48 pulg. de diámetro. x 10 pies de alto
Paquete de recirculador de amoníaco vertical RVS 1997. Capacidad aproximada: 950 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 48 pulg. de diámetro. x 10 pies de alto. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). MAWP: 250 psi a 300ºF. MDMT: -20º a 250ºF. (2) Bombas centrífugas Cornell de 1997, modelo: 2CB-5-4. Diámetro del impulsor: 10,38 pulg. (2) Motores de bombas industriales Baldor: 5 HP, 1760 rpm, 230/460 V, 13,6/4,8 amperios, 60 Hz. 3 fases. Recipiente de aceite RVS: MAWP: 300 psi a 150 °F, MDMT: -20 °F a 300 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies 9 pulgadas de ancho x 18 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF004
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 97671
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details