Tanque de recirculación de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.

Tanque de recirculación de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.

1996 RVS Tanque de recirculación de amoníaco. Refrigerante: R-717. MAWP: 150 psi a 300ºF. MDMT: -20ºF a 150 psi. Dimensiones interiores de pared recta: 54 pulg. de diámetro. x 10 pies de altura. Radio: extremos elípticos 2:1. (2) Bombas Cornell. Modelo: 2CB-5-4. (2) Motor eléctrico Baldor: 5 hp, 1760 rpm, 13,6/6,8 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos, (1) 4 pulg. de diámetro. puertos, (3) 2 ½ pulg. de diámetro. puertos, (3) 1 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 18 pies 4 pulgadas de alto (H12).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMB112
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 96904

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de recirculación de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente