Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical - 132 pulg. de diámetro. x 15 pies 10 pulgadas de alto.

Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical - 132 pulg. de diámetro. x 15 pies 10 pulgadas de alto.

2000 Válvulas y Sistemas de Refrigeración Intercooler Vertical. Capacidad aproximada: 9000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 120 pulg. de diámetro. x 15 pies 5 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 250 psi. Prueba hidráulica: 325 psi. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 12 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 13 pies 6 pulgadas de ancho x 20 pies 6 pulgadas de alto (HB2) (ACN753).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC004.
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: S008669

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 120
  • Longitud del tanque (pulgadas): 186
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 9000
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 13458
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 300°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 3/4 in. dia. FNPT, (1) 1- 1/4 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port, (1) 6 in. dia. port, (1) 10 in. dia. port, (1) 12 in. dia. port

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 162
  • Altura (pulgadas): 246
  • ACN: 753

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2000
Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical - 132 pulg. de diámetro. x 15 pies 10 pulgadas de alto.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente