Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company. Número de serie: 94-4695. Superficie de transferencia de calor: aprox. 79 pies cuadrados. Número de tubos. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 15 pies 3 pulgadas de largo. MAWP del lado de la carcasa: 300 psi a 300 °F. MAWP del lado del tubo: 1000 psi a 200 °F. MDMT del lado de la carcasa: 0 °F a 300 psi. MDMT del lado del tubo: -20 °F a 1000 psi. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 93-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: PSNA003.
  • Manufacturer: RW Holland Company
  • Serial Number: 94-4695

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company