Ryson International 1200-300-D1 3 3/4 Sistema de cinta transportadora en espiral vertical

Ryson International 1200-300-D1 3 3/4 Sistema de cinta transportadora en espiral vertical

Soluciones de transporte vertical Ryson. Modelo: 1200-300-D1 3 3/4. Número de serie: 153941-7. Diámetro exterior: 5' 3''. Diámetro de la línea central: 3' 11. Ancho del listón: 12. Ancho del marco: 15.

Product Details

  • Cantidad en stock: YTAB03
  • Manufacturer: Ryson International, Inc
  • Model: 1200-300-D1 3 3/4
  • Serial Number: 153941-7

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor RPM: 1,800
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 5.7/2.85
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Width (Inches): 84
  • Height (Inches): 132
  • Weight (LBS): 4,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Ryson International 1200-300-D1 3 3/4 Sistema de cinta transportadora en espiral vertical


Precio:
$0