Detector de metales Safeline y comprobador de peso de alta velocidad
Detector de metales Safeline y comprobador de peso de alta velocidad. Apertura/espacio libre máximos: 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 5-1/4 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida: 2 pies 7 pulgadas Clasificado para detectar: 1,8 mm Fe, 2 mm no Fe y acero inoxidable de 2,7 mm. Dimensiones de la cinta transportadora: 7 pies de largo x 1 pie 4-3/4 pulgadas de ancho, nominal a 140 pies/min. Dimensiones del mecanismo de rechazo neumático: 2 pies de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Este sistema combina un detector de metales Safeline con un verificador de peso de alta velocidad diseñado para realizar detección de metales e inspección de peso de productos en una línea de paquetes. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA210
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Serial Number: 41257