Detector de metales Safeline
Detector de metales Safeline. Modelo: STD300X125/P/IL/V2. S/N: 9123. Número de trabajo: 8385. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 12 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Frecuencia: 300 kHz. Sensibilidad: metales ferrosos de 2,0 mm, acero inoxidable no magnético de 2,5 mm, metales no ferrosos de 2,0 mm. El detector cuenta con una baliza indicadora y un pistón de rechazo neumático que vacía el producto en una bandeja de rechazo de 15 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. (2) Minivigas para pancartas, modelo: SM312D. Altura de entrada/salida del transportador: 33-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ERCS043.
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Model: STD300X125/P/IL/V2
- Serial Number: 9123