Detector de metales Safeline
1999 Detector de metales Safeline. Modelo: PPH/20X12/SS/25-100/HD/RC. S/N: 33976. Ref. N° 13831-01. Módulo S/N: 59331. Versión de hardware: V3c. Versión de firmware: XT1-02. Apertura/espacio libre máximo: 1 pie 7 pulgadas de ancho x 10-3/4 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida: 3 pies. Las clasificaciones de sensibilidad a 100 KHz se enumeran como: 2,2 mm ferroso, 2,7 mm no ferroso y Acero inoxidable de 3,2 mm. Las clasificaciones de sensibilidad a 25 KHz se enumeran como: 3,0 mm ferroso, 3,5 mm no ferroso y 5,8 mm de acero inoxidable. Rangos de temperatura de operación: 14°F mínimo a 110°F máximo. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN216a).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM1021.90
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Model: PPH/20X12/SS/25-100/HD/RC
- Serial Number: 33976