Detector de metales Powerphase Safeline
2004 Safeline Inc. Detector de metales Powerphase. N º de Modelo. SL2000. Apertura para el paso del producto del transportador: 1 pie 1-1/2 pulg. de ancho x 7-3/4 pulg. de alto. Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies 5/8 pulg. Fase dual: 300/100 KHz. Sensibilidades: (alta) 1,2 mm Fe, 1,2 mm sin Fe, 1,6 mm de acero inoxidable, (baja) 1,5 mm Fe, 1,5 mm sin Fe, 2,0 mm de acero inoxidable. Las opciones incluyen: confirmación de rechazo y puerto de impresora. Presión de aire requerida: 80 psi. Especificaciones del motor: ¾ y 2 Hp, 3321 rpm, 460 Voltios, 60 Hz. La unidad cuenta con una polea motorizada Dura-Drive Plus™ que no tiene cadenas ni correas trapezoidales que apretar o reemplazar, ni ruedas dentadas que alinear, limpiar o lubricar, ni cojinetes que engrasar, y no requiere protectores de cadena que deban reemplazarse. Dimensiones totales: 5 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies 7-7/8 pulgadas de alto (ACN308).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEC3823.20
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Model: SL2000
- Serial Number: 2206201