Panel de control del variador de frecuencia CA Saftronics G3

Panel de control del variador de frecuencia CA Saftronics G3

Panel de control del variador de frecuencia CA Saftronics G3+. Modelo: CIMR-G3U4037+. S/N: 138909. Entrada de CA: 380-460 V, 99,0 amperios, 50/60 Hz, trifásica, 68,0 KVA. Salida CA: 0-460 V, 0-400 Hz, trifásica. Transformador Acme. Dimensiones totales: 37-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (H11).

Product Details

  • Cantidad en stock: ERCS054.
  • Manufacturer: Saftronics, Inc.
  • Model: CIMR-G3U4037
  • Serial Number: 138909

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: AC Input: 380-460 V, 99.0 amps, 50/60 Hz, 3 phase, 68.0 KVA. A.C. Output: 0-460 V, 0-400 Hz, 3 phase.

Dimensions:

  • Length (Inches): 37.5
  • Width (Inches): 14
  • Height (Inches): 72

Additional Product Details

Panel de control del variador de frecuencia CA Saftronics G3