Centro de guarnición de dos niveles San Jamar Ultimate Gourmet

Centro de guarnición de dos niveles San Jamar Ultimate Gourmet

Centro de guarnición de dos niveles San Jamar Ultimate Gourmet. Capacidad: (8) contenedores de pinta: 2-1/2 pulg. x 5 pulg. x 3 pulg. de profundidad. 2 contenedores más grandes: 5-1/2 pulg. x 5-1/4 pulg. x 2,5 pulg. El material de construcción es acero inoxidable 304 calibre 22. Esta unidad cuenta con 2 niveles, ambos cubiertos con plexiglás, además de dos accesorios laterales para almacenamiento adicional. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3/4 pulgadas de alto (ACN2).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JJTT12
  • Fabricante: San Jamar

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Centro de guarnición de dos niveles San Jamar Ultimate Gourmet

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente