Bomba Centrífuga APV 8VS2 (10 CV)
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 8VS2. Número de serie: 200253278-02. Diámetro del impulsor: 7-1/2 pulg. Opción de sello: Mecánico simple. Motor de lavado Baldor, 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 23,6/14,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP142B.
- Manufacturer: APV
- Model: 8VS2
- Serial Number: 200253278-02
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 7.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 23.6/14.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215TC
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 13