Bomba centrífuga APV
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Número de serie: 6V-83. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Entrada: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB401C.
- Manufacturer: APV
- Serial Number: 6V-83
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 4
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 35