Bomba Crepaco APV Acero Inoxidable
Bomba APV Crepaco, bomba centrífuga, modelo 16V2, S/N H-0895-93, asentada sobre un marco de acero inoxidable con 2 ruedas y panel de control. Motor eléctrico Reliance, S/N P14H4506N-RT, 208/230/460 voltios, trifásico, 60 Hz, 5,8-5,6 2,8 amperios, 2,0 hp, 3450 rpm. (1) entrada de 3 pulg., (1) entrada de 2 pulg. salida. Dimensiones totales 20 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: END88296.2
- Manufacturer: APV
- Model: 16V2
- Serial Number: H-0895-93
Pump Details