Bomba centrífuga Fristam
Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FP1742200. N/S: 142165063. (1) Impulsor de acero inoxidable de 7-7/8 pulg. (1) Entrada de línea S de 2-1/2 pulg. (1) Salida s-line de 2 pulgadas. Especificaciones del motor: 15 Hp, 3500 Rpm, 575 V, 13,4 A, 60 Hz, Trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 6-1/4 pulgadas de alto (ACN49).
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP9009
- Manufacturer: Fristam
- Model: FP1742200
- Serial Number: 142165063
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal