Bomba centrífuga G & H AMMR (3 HP, 80 GPM máx.)
Bomba centrífuga G&H. Modelo: AMMR. Número de serie: 698-6944. Capacidad: 80 gpm a 100 tdh (~43 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,02. Diámetro del impulsor: Motor General Electric de 5 pulg., 3 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 7,2/3,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de succión S-line. Salidas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Descarga de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 7 ½ pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN34)
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF073C.
- Manufacturer: G & H
- Model: AMMR
- Serial Number: 698-6944
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 80
- Impeller Diameter (inches): 5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3500
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 7.2/3.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T
Dimensions:
- Length (Inches): 19.5
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 11
- ACN: 34