Bomba centrífuga Goulds 3196 (1200 GPM máx.)
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. Tamaño: 4x6x10. El caudal de la bomba nueva es de 1200 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 4 pulg. de ancho x 2 pies 1 pulg. de alto (ACN63).
Product Details
- Cantidad en stock: HDSC190B
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196
- Serial Number: 716D890
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 1200
- Impeller Diameter (inches): 10
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 25
- ACN: 63