Bomba centrífuga Goulds SST (40 HP, 250 GPM máx.)
Bomba centrífuga de acero inoxidable Goulds serie G&L. El caudal de la bomba nueva es de 250 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor Teco-Westinghouse de 40 hp, 3550 rpm, 230/460 voltios, 94/47 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3-5/8 pulg. de diámetro. brida. 4 orificios de montaje de 7/8 pulg. de diámetro. 4-1/8 pulg. adyacente 5-1/2 opuesto. Salida: (1) brida de 1-1/2 pulg. 4 orificios de montaje de 5/8 pulg. de diámetro. 3-3/4 pulg. adyacente 3-7/8 pulg. opuesto. Dimensiones totales: 2 pies 9-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/2 pulgadas de alto (ACN50).
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP9007
- Manufacturer: Goulds
- Model: SST
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 250
- Max Speed RPM: 3500
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3.625
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.875
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.625
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
- Motor Horsepower(HP): 40
- Motor RPM: 3550
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 94/47
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 324JM
Dimensions:
- Length (Inches): 33.75
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 19.5
- ACN: 50