Bomba centrífuga ITT Goulds SSV (15 HP, 175 GPM máx.)
Bomba de refuerzo vertical multietapa SSV de G&L Pumps. Bombas Goulds / ITT Industries, Inc. N.º de catálogo: 5SVDK4T. J0006393. 360 PSI máx. El modelo de 5 etapas con un motor de 20 HP y 3450 RPM es capaz de alcanzar caudales de hasta 175 GPM, presiones de hasta 200 PSI y una altura de hasta 475 pies. Motor Baldor: 15 HP, 208-230/460V, 38-34/17 amperios, 3450 RPM, bastidor 254TC, trifásico, 60 Hz. Aplicación común: circulación de líquidos (sin sólidos suspendidos), aumento de presión y suministro de agua, sistemas de riego, sistemas de lavado, alimentación/retorno de calderas, tratamiento de agua, R/O y otros sistemas de filtración, circulación de refrigerante de glicol, aplicaciones de agua pura, Circulación de agua HVAC fría/caliente.
Product Details
- Cantidad en stock: NMCN008.3a
- Manufacturer: ITT Goulds
- Model: SSV
- Serial Number: 5SVDK4T
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 175
- Max Speed RPM: 3450
- Maximum Temperature (F): 250
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 360
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 38-34/17
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254TC