Bomba centrífuga Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo CS216MD14-S, número de serie 9143528003E. Construcción de acero inoxidable 316. La bomba tiene un diámetro de 4 pulgadas. impulso. Entradas/Salidas: (1) 2 pulgadas y (1) 2-1/2 pulgadas, motor Tri-Clover: 0,75 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 2,8/1,4 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP124.
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: CS216MD14-S
- Serial Number: 9143528003E
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor