Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover / Ladish Co. - 2 HP
Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover / Ladish Co. Modelo: SP216TF-S. Serie: K3586. Motor Varidrive eléctrico de EE. UU.: 2 HP, 208-220/440 V, 60 Hz, trifásico, 985-3940 RPM. La bomba de la serie SP216 puede tener caudales de hasta 275 GPM y 175 pies de altura (con RPM, tamaño de impulsor y HP del motor adecuados). Sello tipo F: carbón balanceado externo con descarga de agua. Bridas de asiento biselado sanitario. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH015
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: SP216TF-S
- Serial Number: K3586
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal