Bomba centrífuga Tri-Clover SP-218M-9237-35 (25 HP, 300 GPM máx.)
Bomba Tri Clover. Modelo: SP218M-9237-35. Número de serie: W0926. Capacidad: hasta 300 gpm @ 70 psi y 170 tdh. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Opción de sello: sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor Reliance Electric XE, 25 hp, 3535 rpm, 230/460 V, 58,2/29,1 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba es adecuada para aplicaciones CIP. Para aplicaciones higiénicas sanitarias como farmacéuticas, biotecnología, química fina, alimentos, bebidas y lácteos. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S, (1) línea S de 3 pulgadas. Salidas: (1) salidas S-line de 1-1/2 pulg. Tenue general: 51 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH253D.6
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: SP-218M-9237-35
- Serial Number: W0926
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 300
- Impeller Diameter (inches): 7
- # Inlets: 2
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 3 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 3535
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 58.2/29.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 51
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 22