Bomba centrífuga de pureza Waukesha
Bomba centrífuga de pureza Waukesha. Modelo: C114, SN: 206476 97. Diámetro del impulsor: 3-1/2 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB519.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: C114
- Serial Number: 206476 97
Pump Details