Báscula de peso exacto
Báscula de peso exacto. Modelo: 347. S/N: 221790. Capacidad: 22 lbs. Base cuadrada: 9 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho con 8 pulgadas de diámetro. base de contrapeso. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP530
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 347
- Serial Number: 221790
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 21
- Weight (LBS): 22
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor