Báscula de plataforma digital Mettler Toledo: 1000 lb.
Báscula de plataforma digital Mettler Toledo: 1000 lb. Modelo: 8511. S/N: 4422178-4WX. Caja de control de pantalla digital; controles del panel táctil. Sistema transportador de rodillos: (10) 2-1/2 pulg. de diámetro. x rodillos de 25-3/4 pulg. L. Especificaciones de la báscula: 0,5 libras e-min, 2000 lbs n-max, 120 V, 0,15 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 37-1/2 pulgadas de largo x 32-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP101.
- Manufacturer: Mettler Toledo
- Model: 8511
- Serial Number: 4422178-4WX
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor