Sistema de pesaje Mettler Toledo/Kristler Morse
Sistema de pesaje Mettler Toledo / Kristler Morse. Modelo: 8305. Número de serie: 4292857-40T N-10000. Utiliza (5) cajas de conexiones de acero inoxidable Kristler Morse y (6) celdas de carga Kristler Morse. Requisitos de alimentación: 120 V, 0,5 amperios, 60 Hz. Fase única. Dimensiones de la caja de control principal: 1 pie ½ pulg. de largo x 6-3/8 pulg. de ancho x 1 pie 1-5/8 pulg. de alto. Dimensiones de la caja de conexiones: 5-3/8 pulg. de largo x 4-1/4 pulgadas de ancho x 4-5/8 pulgadas de alto. Dimensiones de la celda de carga: 5-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH596.a
- Manufacturer: Kristler Morse
- Model: 8305
- Serial Number: 4292857-40T N-10000
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 120
- Motor Amps: 0.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1