Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización Schering Corp. Árbitro. No. 203W3LTH. Plano: 203-CP-12A. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 3 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPPE5135D.-04
  • Fabricante: Schering Corp.

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 3

Detalles adicionales del producto

Tornillo de sincronización
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente