Tanque de equilibrio de carcasa única de Schweitzer: 85 galones

Tanque de equilibrio de carcasa única de Schweitzer: 85 galones

Tanque de equilibrio de carcasa única de Schweitzer. Número de serie: 8248-90. Capacidad de 85 galones. Entradas: (4) línea S de 2-1/2 pulgadas. (1) 2-1/2 pulgadas de altura. (1) 2 pulgadas de altura. (1) Puerto de 4-5/8 pulg. Salidas: (1) 2-1/2 pulgadas de altura. (1) 2 pulgadas de altura. Dimensiones interiores: 2 pies 11 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8-1/2 pulg. pared recta. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI94
  • Fabricante: Schweitzer’s
  • Número de serie: 8248-90

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de equilibrio de carcasa única de Schweitzer: 85 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente