Paquete de máquina de hielo en escamas y depósito de almacenamiento de hielo Scotsman
Paquete de máquina de hielo en escamas y depósito de almacenamiento de hielo Scotsman 2007. Modelo: FME504AS-1A / HTB250-H. Produce hasta 550 libras. de hielo en escamas en 24 horas dadas las temperaturas respectivas del aire y del agua de 70°F y 50°F. Refrigerante: R404a. El contenedor de almacenamiento tiene capacidad para hasta 250 libras. Materiales de construcción de la máquina de hielo: acero inoxidable. Materiales de construcción del contenedor: poliuretano. Presiones de diseño alta y baja respectivas: 210-500 PSI. Requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, monofásico, ampacidad mínima del circuito: 15-3/4. Las características incluyen: un sistema de monitoreo AutoSentry que monitorea constantemente el nivel de carga de trabajo en la caja de cambios y apaga automáticamente el sistema si hay un problema, un sensor de conductividad eléctrica del agua elimina fallas de agua baja o nula y no puede verse afectado por condiciones adversas del agua, y una bandeja de drenaje de plástico. con un diseño único brinda la capacidad de canalizar rápidamente el agua evitando la acumulación de partículas y la oxidación. Dimensiones de la abertura del contenedor de almacenamiento: 2 pies 3 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales del paquete: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto. (H)(ACN32a).
Product Details
- Cantidad en stock: JJTT09
- Manufacturer: Scotsman Ice Systems
- Model: FME504AS-1A / HTB250-H
- Serial Number: 07101320013552 / 07091320010940