Controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC Flex
(1) Controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC Flex. Modelo/CAT: 150-F251NBD. Sólo trifásico. Voltaje de línea: 200-480 VCA. Voltaje de control: 100-240 VCA. Corriente continua máxima del controlador de línea: 251 A: 75 HP a 200 V, 100 HP a 230 V, 200 HP a 460 V. Controlador Delta corriente continua máxima 435A: 150 HP a 200 V, 150 HP a 230 V, 350 HP a 460 V. Clasificaciones de contactos auxiliares (máx.): 230 VCA, 3600 de apertura, 360 de apertura. Cantidad disponible: 1. (ACN67)
Product Details
- Cantidad en stock: TSRC01.25
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Model: 150-F251NBD
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
- Compressor Motor Starter Type: Other Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor Voltage: 120-140
- Motor Amps: 125-251
Dimensions:
- ACN: 67