Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard - (2) 500 HP
Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard 2000. (2) unidades: Fuente de alimentación (inferior y superior): 500 hp, 4160 V, 60 Hz. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard deslizable consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y alguna forma de protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de velocidad única, sin inversión y de voltaje total. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (ACN250).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC029.
- Manufacturer: Cutler-Hammer
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0