Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated - 75 HP
Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated. Tipo de gabinete: NEMA 1. Clasificaciones nominales: 75 HP, 87 FLA, 460 V, 60 Hz, trifásico. Este arrancador cuenta con el módulo de protección del motor KL-1 de Calco Manufacturing que monitorea continuamente las condiciones actuales y del monitor y la capacidad térmica del motor. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 7-1/2 pulgadas de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: PCNY17
- Manufacturer: Ram Industries
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0