Panel de control de arranque de motor Ram Industries - 300 HP
Panel de control de arranque del motor Ram Industries: 300 HP. Número de trabajo: 3014238. Dwg: FKC-4300Y1033. Fuente de alimentación: 460 V, 349 FLA, 60 Hz, trifásica. Transformador de control industrial Acme de 2 KVA, tipo n.º TA-2-81219, 50/60 Hz. Módulo de protección de motor basado en microprocesador Calco, entrada: 120 VCA, 60 Hz, salida: 1/3 hp a 120 VCA, 10 amperios. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC011D.
- Manufacturer: Ram Industries
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0