Arrancador Suave Telemecanique Altistart 48 - 60 a 200 HP
Arrancador Suave Telemecanique Altistart 48 - 60 a 200hp. Serie ATS48C21YU. 208/230 V a 440/460/575 V. El Soft Start ATS48 es un controlador con 6 tiristores. Se utiliza para el arranque y parada suaves controlados por el par de motores asíncronos trifásicos de jaula de ardilla dentro del rango de potencia. Ofrece funciones de arranque suave y desaceleración junto con funciones de protección de máquinas y motores, así como funciones para comunicarse con los sistemas de control. Estas funciones están diseñadas para su uso en aplicaciones de última generación en máquinas centrífugas, bombas, ventiladores, compresores y transportadores, que se utilizan principalmente en las industrias de la construcción, alimentos y bebidas y química. Los algoritmos de alto rendimiento del controlador ATS48 contribuyen significativamente a su robustez y facilidad de configuración. (ACN31)(H10)
Product Details
- Cantidad en stock: MDTD1021.7a
- Manufacturer: Telemecanique
- Model: ATS48C21YU
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0