Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard de voltaje medio, 250 HP 4160 V
Panel de control de arranque de motor de media tensión Westinghouse Ampgard. Árbitro. No: AR-11125-3 y V202R4G. Plano: 3D52933, 3D52934, 3D52932. Fuente de alimentación: 250 HP, 4160v, 60 Hz. Inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de voltaje completo. El inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000 proporciona protección completa de los circuitos contra operaciones anormales como sobrecarga, cargas de tipo inductivo, cortocircuitos y sobretensión de entrada de CA. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC034.
- Manufacturer: Westinghouse
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
- Compressor Motor Starter Type: Other Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0
- Motor Horsepower(HP): 250
- Motor Voltage: 4160
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 42
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 102