Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard de voltaje medio, 700 HP, 4160 V
Panel de control de arranque de motor de media tensión Westinghouse Ampgard. Árbitro. No: TA-50685-2 y V202J4G. Plano: TA685 S1L, TA685 W1L, TA685 O1L. Fuente de alimentación: 700 HP, 4160v, 86,3 amperios, 60 Hz, trifásica. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y alguna forma de protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de voltaje completo. El inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000 proporciona protección completa de los circuitos contra operaciones anormales como sobrecarga, cargas de tipo inductivo, cortocircuitos y sobretensión de entrada de CA. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC032.
- Manufacturer: Westinghouse
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0