Motor eléctrico general (500 HP, 2400/4160 V)

Motor eléctrico general (500 HP, 2400/4160 V)

Motor General Electric 2400 / 4160 V- 500 HP. Modelo: 5K811052A158. Número de serie: AM8404987. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2400/4160 V, 107/62 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 8110S. Tipo de aislamiento: F. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC814B
  • Manufacturer: GE
  • Model: 5K811052A158
  • Serial Number: AM8404987

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: GE
  • Motor Horsepower(HP): 500
  • Motor RPM: 3575
  • Motor Voltage: 2400/4160
  • Motor Amps: 107/62
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 8110S

Dimensions:

  • Length (Inches): 60
  • Width (Inches): 46
  • Height (Inches): 40

Additional Product Details

Motor eléctrico general (500 HP, 2400/4160 V)