Motor eléctrico general (700 HP, 2400 / 4160 V)

Motor eléctrico general (700 HP, 2400 / 4160 V)

Motor General Electric 2400 / 4160 V- 700 HP. Modelo: 5K821052A47. N/S: AL8401866. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2400/4160 V, 154/89 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 8210S. Tipo: K. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 10-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC830B.
  • Manufacturer: GE
  • Model: 5K821052A47
  • Serial Number: AL8401866

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: GE
  • Motor Horsepower(HP): 700
  • Motor RPM: 3575
  • Motor Voltage: 2400/4160
  • Motor Amps: 154/89
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 8210S

Dimensions:

  • Length (Inches): 52
  • Width (Inches): 50
  • Height (Inches): 46.5

Additional Product Details

Motor eléctrico general (700 HP, 2400 / 4160 V)