Paquete compresor de tornillo FES 575B / Mycom 250L - 200 HP
1993 Paquete de compresor de tornillo FES 575B / Mycom 250L. Modelo: 575B / 250L. Motor Toshiba, 200 hp, 3575 rpm, 230/460 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi. Panel de control FES MicroMaster. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.670 cfm. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 11-1/2 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 44,324 horas (ACN950)
Product Details
- Cantidad en stock: tMHCS001
- Manufacturer: FES
- Model: 575B / 250L
- Serial Number: 93360031
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details