Unidad compresora de amoníaco de tornillo rotativo Frick RWB II 177
Unidad compresora de amoníaco de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-177. Número de serie: S01S3GFMPLHAA3. Refrigerante: R-717, amoniaco. Controlador de microprocesador cuántico. Horario: n/a. Nomenclatura del modelo: tipo de unidad RWB, compresor marca II-TDSH, 177 cilindradas. Desplazamiento: 1042 CFM (1770 m^3/h). Control de capacidad hidráulica Volumizer variable-Vi (10-100%). Presión de prueba de 350 PSIG. Capacidad: 384,1 TR / 410,5 BHP a +20F de succión y 95F de condensación. Capacidad a -40F de succión: 79 TR / 266,9 BHP. Horas de ejecución: 16.248. Dimensiones totales: 175 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 105 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SDFP144.100
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-177
- Serial Number: S01S3GFMPLHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details