Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 676S
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 676 S usado 1999 - 1000 HP. Modelo: RWBII-676S. Serie: 0135TFMCTHAA03. Ventas Frick ORD 21248412000. Refrigerante: R717 (amoniaco). PSI de diseño máximo: 300. Modelo/serie del compresor: TDSH355L0232K. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima RPM: 3600. PSI de diseño: 350. Año de fabricación: 1999. Clasificaciones del compresor: desplazamiento: 3982 CFM (676 m^3/hr/10), S: Booster/High Stage Duty. Clasificación nominal: 1453 TR / 1593,8 BHP a +20 F de succión / 95 F de condensación. Clasificación de baja temperatura: 297,2 TR / 1068 BHP a -40 F de succión / 95 F de condensación. Motor Ram Industries: 1000 HP, 3575 RPM, 2300/4000-4160 voltios, 60 Hz, trifásico, marco 5810S, gabinete ODP. Microcontrolador internacional Frick / York. El contador de horas marca: 470,6 (8/10/2009). Dimensiones totales: 234 pulgadas de largo x 94 pulgadas de ancho x 144 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPNY01.175
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-676S
- Serial Number: 0135TFMCTHAA03
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details